Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3776 M 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037760030000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037760030000
EAN/GTIN:
     4031093734646
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m3 gühring
bohrgewindefräser m3
VHM Bohrgewindefräser Typ 3776 M 3 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3776 | DTMC SP
Gewinde:
M 3
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
48 mm
Schneidenlänge:
5,4 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3776
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,09*
€ 497,92*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 425,084*
€ 497,924*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,92*
€ 592,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,76*
€ 589,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,25*
€ 536,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,13*
€ 526,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,09*
€ 503,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.