Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3775 M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037750100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037750100000
EAN/GTIN:
     4031093734608
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser m10
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3775 M 10 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3775 | DTMC SP
Gewinde:
M 10
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3775
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,97*
€ 836,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,56*
€ 813,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,73*
€ 760,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,34*
€ 744,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,24*
€ 719,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.