Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3775 M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037750050000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037750050000
EAN/GTIN:
     4031093734578
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m5
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3775 M 5 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3775 | DTMC SP
Gewinde:
M 5
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
54 mm
Schneidenlänge:
8,7 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3775
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,93*
€ 635,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,26*
€ 617,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,12*
€ 572,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,60*
€ 560,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,32*
€ 541,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.