Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3774 M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037740060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037740060000
EAN/GTIN:
     4031093734509
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m6
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3774 M 6 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3774 | DTMC SP
Gewinde:
M 6
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
62 mm
Schneidenlänge:
10,9 mm
Schaft-Durchmesser:
8 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3774
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,75*
€ 430,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,31*
€ 427,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.