Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3763 M 10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037630100050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037630100050
EAN/GTIN:
     4031093734110
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m10x1
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3763 M 10x1 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3763 | TMC SP
Gewinde:
M 10x1
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
25,5 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3763
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,75*
€ 409,44*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,03*
€ 415,79*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,79*
€ 494,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,60*
€ 431,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,05*
€ 422,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,03*
€ 401,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.