Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3759 M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037590100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037590100000
EAN/GTIN:
     4031093733687
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser m10
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3759 M 10 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3759 | TMC SP
Gewinde:
M 10
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
26,3 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3759
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,88*
€ 642,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,67*
€ 641,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,56*
€ 583,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,50*
€ 570,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,83*
€ 543,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.