Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3743 M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037430100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037430100000
EAN/GTIN:
     4031093733151
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser m10
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3743 M 10 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3743 | TM SP
Gewinde:
M 10
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
64 mm
Schneidenlänge:
21,7 mm
Schaft-Durchmesser:
8 mm
Schaft:
ähnlich DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiAlN
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3743
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,44*
€ 520,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,51*
€ 514,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,29*
€ 475,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,21*
€ 453,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.