Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3526 M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035260160000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035260160000
EAN/GTIN:
     4031093623919
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m16
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3526 M 16 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3526 | TMC SP
Gewinde:
M 16
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
102 mm
Schneidenlänge:
35 mm
Schaft-Durchmesser:
18 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3526
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,76*
€ 949,16*
3 Tage
376
Frei Haus
ab € 846,46*
€ 949,18*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,16*
€ 1.129,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,58*
€ 1.085,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,14*
€ 1.052,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,22*
€ 1.029,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,76*
€ 1.008,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.