Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3525 M 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035250030000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035250030000
EAN/GTIN:
     4031093737449
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m3 gühring
bohrgewindefräser m3
VHM Gewindefräser Typ 3525 M 3 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3525 | TMC SP
Gewinde:
M 3
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
48 mm
Schneidenlänge:
5,2 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,41*
€ 384,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,58*
€ 352,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.