Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3519 UNF 7/16-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035190111130
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035190111130
EAN/GTIN:
     4031093623520
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3519 UNF 7/16-20 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3519 | TMC SP
Gewinde:
UNF 7/16-20
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
24,8 mm
Schaft-Durchmesser:
14 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Gewindefräser für UNF-Gewinde, 3519
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,76*
€ 683,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,67*
€ 675,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,12*
€ 623,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,69*
€ 610,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,26*
€ 583,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.