Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3512 M 14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035120140070
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035120140070
EAN/GTIN:
     4031093623148
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3512 M 14x1,5 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3512 | TMC SP
Gewinde:
M 14x1,5
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
102 mm
Schneidenlänge:
23,2 mm
Schaft-Durchmesser:
16 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,81*
€ 843,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,15*
€ 820,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,10*
€ 766,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,23*
€ 749,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,67*
€ 724,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.