Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3512 M 12x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035120120070
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035120120070
EAN/GTIN:
     4031093623131
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m12
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3512 M 12x1,5 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3512 | TMC SP
Gewinde:
M 12x1,5
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
20,2 mm
Schaft-Durchmesser:
14 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,34*
€ 764,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,46*
€ 727,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,92*
€ 686,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,07*
€ 672,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,19*
€ 655,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.