Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3512 M 12x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035120120050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035120120050
EAN/GTIN:
     4031093623124
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m12x1
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3512 M 12x1 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3512 | TMC SP
Gewinde:
M 12x1
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
19,5 mm
Schaft-Durchmesser:
14 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m12, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,10*
€ 770,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,11*
€ 751,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,32*
€ 695,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,98*
€ 679,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,78*
€ 651,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.