Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3512 M 10x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035120100060
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035120100060
EAN/GTIN:
     4031093623117
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser m10
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3512 M 10x1,25 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3512 | TMC SP
Gewinde:
M 10x1,25
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
16,9 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,13*
€ 510,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,04*
€ 466,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,75*
€ 436,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.