Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3512 M 4x0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035120040030
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035120040030
EAN/GTIN:
     4031093647830
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m4
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3512 M 4x0,5 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3512 | TMC SP
Gewinde:
M 4x0,5
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
48 mm
Schneidenlänge:
7,2 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,68*
€ 455,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,98*
€ 454,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.