Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3511 M 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035110200000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035110200000
EAN/GTIN:
     4031093623049
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m20
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3511 M 20 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3511 | TMC SP
Gewinde:
M 20
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
125 mm
Schneidenlänge:
41,2 mm
Schaft-Durchmesser:
20 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3511
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 966,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,78*
€ 1.262,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,61*
€ 1.228,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,90*
€ 1.194,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,15*
€ 1.171,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,90*
€ 1.150,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.