Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3511 M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035110140000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035110140000
EAN/GTIN:
     4031093623025
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3511 M 14 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3511 | TMC SP
Gewinde:
M 14
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
102 mm
Schneidenlänge:
31 mm
Schaft-Durchmesser:
16 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3511
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,42*
€ 902,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,74*
€ 850,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,23*
€ 817,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,25*
€ 799,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,62*
€ 776,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.