Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3511 M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035110080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035110080000
EAN/GTIN:
     4031093622998
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
m8 bohrgewindefräser
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3511 M 8 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3511 | TMC SP
Gewinde:
M 8
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
74 mm
Schneidenlänge:
18,1 mm
Schaft-Durchmesser:
10 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3511
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,42*
€ 443,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,61*
€ 442,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,48*
€ 402,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,36*
€ 394,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.