Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3511 M 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035110030000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035110030000
EAN/GTIN:
     4031093732529
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m3 gühring
bohrgewindefräser m3
VHM Gewindefräser Typ 3511 M 3 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3511 | TMC SP
Gewinde:
M 3
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
48 mm
Schneidenlänge:
6,7 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3511
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,06*
€ 338,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.