Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3510 M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035100100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035100100000
EAN/GTIN:
     4031093622912
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser m10
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3510 M 10 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3510 | TMC SP
Gewinde:
M 10
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
17,2 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,81*
€ 460,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,97*
€ 449,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,03*
€ 427,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.