Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3510 M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035100040000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035100040000
EAN/GTIN:
     4031093647823
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m4
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3510 M 4 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3510 | TMC SP
Gewinde:
M 4
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
48 mm
Schneidenlänge:
7,3 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,97*
€ 305,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.