Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Gewindefurcher Typ 2012 M 3 DIN 2174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9020120030000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9020120030000
EAN/GTIN:
     4031093720212
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gühring gewindeformer m3
HSS-E Gewindefurcher Typ 2012 M 3 DIN 2174 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2012 | N
Gewinde:
M 3
Norm:
ähnlich DIN 371
Gesamtlänge:
56 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Schaft-Durchmesser:
3,5 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Toleranzfeld:
6HX
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer gühring, gewindeformer m3, Gewindebohrer, Gewindeformer für Metrische ISO-Gewinde, 2012
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 51,13*
3 Tage
430
1
€ 6,99*
ab € 41,48*
€ 54,76*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 255,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.