Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Kühlkanal-Gewindeformer Typ 1927 M 8 DIN 2174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9019270080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9019270080000
EAN/GTIN:
     4031093730310
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gühring gewindeformer m8
VHM Kühlkanal-Gewindeformer Typ 1927 M 8 DIN 2174 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1927 | N
Gewinde:
M 8
Norm:
ähnlich DIN 371
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
14 mm
Schaft-Durchmesser:
8 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
VHM
Form:
E
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiAlN
Toleranzfeld:
6HX
Innenkühlung:
radial
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer gühring, gewindeformer, Gewindebohrer, Kühlkanal-Gewindeformer für Metr. ISO-Gewinde, 1927
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,12*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.