Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 889 M 3,5 DIN 371RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9008890035000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9008890035000
EAN/GTIN:
     4031093263221
Suchbegriffe:
Gewindebohrer
Gewindebohrer für Metrische ISO-Gew...
889
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 889 M 3,5 DIN 371RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
889 | N R40
Gewinde:
M 3,5
Norm:
DIN 371
Gesamtlänge:
56 mm
Schneidenlänge:
7 mm
Schaft-Durchmesser:
4 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
universelle Anwendung bei Werkstoffen < 1000 N/mm², langspanende Buntmetalle (Ms, Cu, Bronze)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.