Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-bestückte Steinbohrer Typ 716 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9007160060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9007160060000
EAN/GTIN:
     4031093235587
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 6 mm
HM-bestückte Steinbohrer Typ 716 6 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
716 | N
Durchmesser:
6 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
60 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HM
Spitzenwinkel:
120°
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Spiralbohrer, 716
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.