Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 566 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005660090000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005660090000
EAN/GTIN:
     4031093178624
Suchbegriffe:
Spiralbohrer
Spiralbohrer extra lang
566
HSS Spiralbohrer Typ 566 9 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
566 | GT 100
Durchmesser:
9 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
500 mm
Schneidenlänge:
420 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert/dampfbehandelt>16,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.