Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 565 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005650120000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005650120000
EAN/GTIN:
     4031093178549
Suchbegriffe:
Spiralbohrer
Spiralbohrer extra lang
565
HSS Spiralbohrer Typ 565 12 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
565 | GT 100
Durchmesser:
12 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
425 mm
Schneidenlänge:
345 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert/dampfbehandelt>16,0
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.