Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Typ 564 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9005640080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005640080000
EAN/GTIN:
     4031093178396
Suchbegriffe:
Spiralbohrer
Spiralbohrer extra lang
564
HSS Spiralbohrer Typ 564 8 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
564 | GT 100
Durchmesser:
8 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
350 mm
Schneidenlänge:
270 mm
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
Fasen nitriert
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.