Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Flachsenker Typ 463 30 mm DIN 375RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9004630300000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9004630300000
EAN/GTIN:
     4031093123310
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Flachsenker mit Morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft
HSS Flachsenker Typ 463 30 mm DIN 375RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
463
Durchmesser:
30 mm
Norm:
DIN 375
Schaft:
Morsekegel
Schneidstoff:
HSS
Oberfläche:
dampfbehandelt
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Flachsenker ohne Norm, Führungszapfen, führungszapfen, Flachsenker, Führungszapfen wechselbar, 463
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.