Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Bauwinkel Winkelstar ,300 x 400 mm Nr. 715030040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Bauwinkel Winkelstar ,300 x 400 mm Nr. 715030040
Artikel-Nr.:
     245Y-BMI715030040
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     715030040
EAN/GTIN:
     4007368079453
Suchbegriffe:
Großwinkel
Schmiege
Stellwinkel
schmiege 400mm
Variabler Bauwinkel Winkelstar , Schenkellänge 300 x 400 mm - Fabrikat: BMI
Weitere Suchbegriffe: schmiege, Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.