Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SystemGeländer Kreuzverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SystemGeländer Kreuzverbinder
SystemGeländer Kreuzverbinder
Artikel-Nr.:
     2457-860019
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     860019
EAN/GTIN:
     4009199860019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
rohr kreuzverbinder
- für Ø 40 mm
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.23 Meter
Transportbreite:
0.12 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0028 m³
Nettogewicht:
0.44 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.50 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.06 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,06 PP
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, SystemGeländer, Geländer, Komponenten, Ø 40 mm Rohrdurchmesser, Verbinder, Kreuzverbinder, Schrauben Stahl, verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,52*
€ 16,83*
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 28,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,39*
€ 42,33*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.