Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SystemGeländer T-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SystemGeländer T-Verbinder
SystemGeländer T-Verbinder
Artikel-Nr.:
     2457-860002
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     860002
EAN/GTIN:
     4009199860002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
T-Stück Rohrverbinder
t-stück rohrverbinder
Systemgeländer - vielseitig einsetzbar durch variable System-Bauteile.
+ Einfach zu montieren, da alle System-Bauteile miteinander verschraubt werden
+ Stabile Konstruktion durch Aluminium-Rohre mit einem Außendurchmesser von 40 mm
+ Attraktives Design durch hochwertige Rohrverbinder
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.23 Meter
Transportbreite:
0.12 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0028 m³
Nettogewicht:
0.26 Kilogramm
Bruttogewicht:
0.32 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.06 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 3:
0,06 PP
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, SystemGeländer, Geländer, Komponenten, Ø 40 mm Rohrdurchmesser, Verbinder, T-Verbinder, Schrauben Stahl, verzinkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 12,46*
Lager 2457
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 23,80*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,71*
€ 37,50*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.