Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter 189-253 mm für Alu & St.vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalter 189-253 mm für Alu & St.vz.
Wandhalter 189-253 mm für Alu & St.vz.
Artikel-Nr.:
     2457-835246
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     835246
EAN/GTIN:
     4009199835246
Suchbegriffe:
Maueranker Steigleiter
Maueranker für Leitern
Steigleiterwandbügel
Wandanker für Leitern
Systemteil Steigleitern - Wandhalter 189 - 253 mm
+ Grundplatte 65 x 60 mm
+ Bohrungsdurchmesser 15 x 22 mm
+ Für Alu- und Stahlleiter
Weitere Informationen:
Transportlänge:
0.25 Meter
Transportbreite:
0.07 Meter
Transporthöhe:
0.06 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,0011 m³
Nettogewicht:
1.4 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wandanker für Rettungsleiter, Wandbügel Steigleiter, wandanker für leitern, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Steigleiter, Systemteile, Sicherheit, Maueranker, 189-253 mm, Wandhalter, verstellbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,54*
€ 35,03*
Lager 2457
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 31,04*
€ 42,63*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 59,19*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.