Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe fahrb. 45° SB.1000 1x15 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Treppe fahrb. 45° SB.1000 1x15 Stu.
LM-Treppe fahrb. 45° SB.1000 1x15 Stu.
LM-Treppe fahrb. 45° SB.1000 1x15 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-828354
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     828354
EAN/GTIN:
     4009199828354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe krause
podesttreppe
Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel
für alle Arbeitsbereiche in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Standardplattformtiefe: 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf
Anfrage möglich
+ Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1.100 mm hohem
Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste
ausgestattet
+ Je nach Größe mit stabiler Fahrwerktraverse am Steig- und Stützteil
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in
vormontierten Baugruppen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als
Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm
ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.80 Meter
Transportbreite:
1.10 Meter
Transporthöhe:
0.85 Meter
Transportvolumen LxBxH:
4,49 m³
Nettogewicht:
217.6 Kilogramm
Bruttogewicht:
344.6 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
127 Kilogramm
Aufstelllänge min.:
4.15 Meter
Aufstelllänge max.:
4.15 Meter
Aufstellbreite min.:
2.00 Meter
Aufstellbreite max.:
2.00 Meter
Aufstellfläche min.:
8.30 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
8.30 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150/300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
3,45 Meter
Ausladung:
4,15 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe fahrbar, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 1000 mm, Neigung 45°, 1x16 Stufen, fahrbar, Alu gerieft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.126,64*
€ 3.469,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.210,65*
€ 3.530,99*
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.432,43*
€ 3.782,19*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.782,19*
€ 4.500,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.725,76*
€ 4.433,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.563,27*
€ 4.240,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.485,65*
€ 4.147,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.432,43*
€ 4.084,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.