Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 60° Stufenbreite 800 2x9 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 60° Stufenbreite 800 2x9 Stu.
Überstieg 60° Stufenbreite 800 2x9 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-827074
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     827074
EAN/GTIN:
     4009199827074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°
Das stationäre Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse
sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Standardplattformtiefe: 625 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf
Anfrage möglich
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60 ° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und
Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise
ausgestattet
+ Plattformgeländer 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
+ Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in
vormontierten Baugruppen
+ Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf rechter Skizze) angeben
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.50 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.75 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,69 Kubikmeter
Nettogewicht:
98.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
173.7 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
75.2 Kilogramm
Belastbarkeit:
150/300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
2,15 Meter
Ausladung:
3,40 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Leichtmetall, Stufenbreite 800 mm, 60° Neigung, 2x8 Stufen, Alu gerieft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.698,06*
€ 1.934,76*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.740,07*
€ 1.968,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.768,79*
€ 2.003,55*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.934,76*
€ 2.302,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.908,11*
€ 2.270,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,34*
€ 2.160,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.760,04*
€ 2.094,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.698,06*
€ 2.020,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.