Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 60° Stufenbreite 800 2x6 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 60° Stufenbreite 800 2x6 Stu.
Überstieg 60° Stufenbreite 800 2x6 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-827043
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     827043
EAN/GTIN:
     4009199827043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Das stationäre oder fahrbare Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Standardplattformtiefe: 625 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60 ° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise ausgestattet
+ Plattformgeländer 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
+ Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf rechter Skizze) angeben
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.40 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.75 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,62 Kubikmeter
Nettogewicht:
74.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
149.4 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
75.2 Kilogramm
Belastbarkeit:
150/300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
1,40 Meter
Ausladung:
2,55 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Leichtmetall, Stufenbreite 800 mm, 60° Neigung, 2x5 Stufen, Alu gerieft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.241,61*
€ 1.426,03*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.264,53*
€ 1.456,46*
29 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.292,91*
€ 1.527,9799*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,03*
€ 1.696,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,85*
€ 1.681,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,86*
€ 1.599,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,69*
€ 1.544,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,61*
€ 1.477,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.