Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° Stufenbreite 1000 2x9 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 2x9 Stu.
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 2x9 Stu.
Überstieg 45° Stufenbreite 1000 2x9 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-826480
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826480
EAN/GTIN:
     4009199826480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Das stationäre oder fahrbare Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Standardplattformtiefe: 625 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60 ° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise ausgestattet
+ Plattformgeländer 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
+ Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf rechter Skizze) angeben
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.00 Meter
Transportbreite:
1.10 Meter
Transporthöhe:
0.75 Meter
Transportvolumen LxBxH:
2,48 Kubikmeter
Nettogewicht:
125.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
200.7 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
75.2 Kilogramm
Belastbarkeit:
150/300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
2,10 Meter
Ausladung:
5,15 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Leichtmetall, Stufenbreite 1000 mm, 45° Neigung, 2x9 Stufen, Alu gerieft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.099,26*
€ 2.384,76*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.110,05*
€ 2.386,25*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.112,30*
€ 2.452,172*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.384,76*
€ 2.837,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.348,89*
€ 2.795,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.231,38*
€ 2.655,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.166,29*
€ 2.577,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.099,26*
€ 2.498,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.