Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 45° Stufenbreite 600 2x9 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstieg 45° Stufenbreite 600 2x9 Stu.
Überstieg 45° Stufenbreite 600 2x9 Stu.
Überstieg 45° Stufenbreite 600 2x9 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-826084
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826084
EAN/GTIN:
     4009199826084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Das stationäre oder fahrbare Arbeitsmittel für alle Anwendungen bei denen Hindernisse sicher überbrückt werden müssen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Standardplattformtiefe: 625 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60 ° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleise ausgestattet
+ Plattformgeländer 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste ausgestattet
+ Stationäre Ausführung mit Bodenbefestigungswinkeln ausgestattet
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Bei Bestellung immer lichte Höhe (Maß A auf rechter Skizze) angeben
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.00 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.75 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,80 Kubikmeter
Nettogewicht:
108.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
183.4 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
75.2 Kilogramm
Belastbarkeit:
150/ 300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
2,10 Meter
Ausladung:
5,15 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Leichtmetall, Stufenbreite 600 mm, 45° Neigung, 2x9 Stufen, Alu gerieft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.847,99*
€ 2.087,76*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.858,21*
€ 2.108,78*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.848,04*
€ 2.146,9963*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.087,76*
€ 2.484,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.067,15*
€ 2.459,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,60*
€ 2.337,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.903,45*
€ 2.265,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,99*
€ 2.199,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.