Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe Plattf. 45° SB.800 1x12 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Treppe Plattf. 45° SB.800 1x12 Stu.
LM-Treppe Plattf. 45° SB.800 1x12 Stu.
LM-Treppe Plattf. 45° SB.800 1x12 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-824424
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     824424
EAN/GTIN:
     4009199824424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Robuste Aluminium-Treppe für den sicheren Zugang zu Türen oder Zwischenböden etc. in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Standardplattformtiefe: 605 mm
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
+ Lieferung mit einseitigem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
+ Befestigung im Plattformbereich mit einem stirnseitigen Befestigungswinkel
+ Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Empfehlung nach EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.00 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.60 Meter
Transportvolumen LxBxH:
2,16 m³
Nettogewicht:
79 Kilogramm
Bruttogewicht:
165.8 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
86.8 Kilogramm
Aufstelllänge min.:
3.60 Meter
Aufstelllänge max.:
3.60 Meter
Aufstellbreite min.:
0.95 Meter
Aufstellbreite max.:
0.95 Meter
Aufstellfläche min.:
3.42 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
3.42 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150/ 300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
2,80 Meter
Ausladung:
3,60 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Treppen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 800 mm, 45°, Neigung, Plattform, 1x13 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.325,60*
€ 1.522,79*
29 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.331,85*
€ 1.566,5358*
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.563,53*
€ 1.761,74*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,74*
€ 2.096,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,98*
€ 2.039,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,45*
€ 1.925,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.586,60*
€ 1.888,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,53*
€ 1.860,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.