Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf LM-Treppe 60° 1x16 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf LM-Treppe 60° 1x16 Stu.
Handlauf LM-Treppe 60° 1x16 Stu.
Handlauf LM-Treppe 60° 1x16 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-823854
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     823854
EAN/GTIN:
     4009199823854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Bei Bedarf kann ein zweiter Handlauf eingesetzt werden.
+ 16 Stufen 60°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
5.00 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,23 m³
Nettogewicht:
8.8 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie treppe, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetalltreppe, Neigung 60°, 1x16 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 160,46*
€ 199,49*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,96*
€ 290,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 237,64*
€ 301,36*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.