Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf LM-Treppe 60° 1x12 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf LM-Treppe 60° 1x12 Stu.
Handlauf LM-Treppe 60° 1x12 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-823816
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     823816
EAN/GTIN:
     4009199823816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Zweiter Handlauf für Treppe (Leichtmetall), 60 °
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.85 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,17 m³
Nettogewicht:
7.1 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Selbstbau-Treppe, Treppen, treppe 12 stufen 60°, industrie treppe, industrie-treppe 60°, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetalltreppe, Neigung 60°, 1x12 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 129,55*
€ 162,09*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,39*
€ 238,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 194,70*
€ 240,56*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.