Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf LM-Treppe 60° 1x11 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf LM-Treppe 60° 1x11 Stu.
Handlauf LM-Treppe 60° 1x11 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-823809
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     823809
EAN/GTIN:
     4009199823809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Zweiter Handlauf für Treppe (Leichtmetall), 60 °
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.55 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,16 m³
Nettogewicht:
6.9 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe 60°, industrie treppe, krause treppen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetalltreppe, Neigung 60°, 1x11 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,70*
€ 177,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,78*
€ 231,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 188,32*
€ 233,19*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.