Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe 60° Stufenbreite 600 1x17 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Treppe 60° Stufenbreite 600 1x17 Stu.
LM-Treppe 60° Stufenbreite 600 1x17 Stu.
LM-Treppe 60° Stufenbreite 600 1x17 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-823267
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     823267
EAN/GTIN:
     4009199823267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Robuste Aluminium-Treppe für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost-/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf (zweiter Handlauf gegen Aufpreis erhältlich, wahlweise links/rechts montierbar)
+ Treppenbefestigung im oberen Bereich, wahlweise mit Auflagewinkel oder einer Befestigungsschiene
+ Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln
+ Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen.
+ Empfehlung nach DIN EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen.
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
je nach Packeinheit Meter
Transportbreite:
je nach Packeinheit Meter
Transporthöhe:
je nach Packeinheit Meter
Transportvolumen LxBxH:
je nach Packeinheit m³
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
4,001 - 4,250 Meter
Stufenbreite:
0,60 Meter
Neigung:
60° Grad
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: industrie treppe, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 600 mm, 1x17 Stufen, 60°, Neigung, Alu-gerieft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,04*
€ 1.250,74*
29 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.084,46*
€ 1.287,9759*
Lager 2457
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.287,97*
€ 1.487,38*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,38*
€ 1.769,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,50*
€ 1.739,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,87*
€ 1.609,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,65*
€ 1.566,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,97*
€ 1.532,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.