Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf für 822413, 822611, 822819


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf für 822413, 822611, 822819
Handlauf für 822413, 822611, 822819
Artikel-Nr.:
     2457-823014
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     823014
EAN/GTIN:
     4009199823014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Zweiter Handlauf für Treppe (Leichtmetall), 45 °
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.05 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,18 m³
Nettogewicht:
11.9 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, industrie-treppe 12 stufen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetalltreppe, Neigung 45°, 1x11 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
20 Tage
5
Frei Haus
ab € 157,11*
€ 193,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,22*
€ 273,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 223,53*
€ 275,23*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.