Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf LM-Treppe 45° 1x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handlauf LM-Treppe 45° 1x5 Stu.
Handlauf LM-Treppe 45° 1x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-822949
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     822949
EAN/GTIN:
     4009199822949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Zweiter Handlauf für Treppe (Leichtmetall), 45 °
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.95 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,09 m³
Nettogewicht:
5.2 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Selbstbau-Treppe, Treppen, treppen 45° 5 stufen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetalltreppe, Neigung 45°, 1x5 Stufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 128,58*
€ 161,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,85*
€ 215,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 172,15*
€ 216,32*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.