Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe 45° Stufenbreite 800 1x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LM-Treppe 45° Stufenbreite 800 1x5 Stu.
LM-Treppe 45° Stufenbreite 800 1x5 Stu.
LM-Treppe 45° Stufenbreite 800 1x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-822543
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     822543
EAN/GTIN:
     4009199822543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Robuste Aluminium-Treppe für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf (zweiter Handlauf gegen Aufpreis erhältlich, wahlweise links/rechts montierbar)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
+ Treppenbefestigung im oberen Bereich mit einem stirnseitigen Auflagewinkel
+ Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Empfehlung nach DIN EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.55 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.45 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,63 m³
Nettogewicht:
25.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
52.2 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
27.2 Kilogramm
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
1,10 Meter
Ausladung:
1,25 Meter
Stufenbreite:
0,80 Meter
Neigung:
45° Grad
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 800 mm, 1x5 Stufen, 45°, Neigung, Alu-gerieft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,71*
€ 579,22*
Lager 2457
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 545,80*
€ 647,19*
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,19*
€ 770,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,51*
€ 762,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,35*
€ 747,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,29*
€ 717,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,80*
€ 649,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.