Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Podesttreppe fahrbar Z 600 einseitig begehbar 5 Stufen 1,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES41973
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41973
EAN/GTIN:
     4003866419739
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Podesttreppe, fahrbar einseitig oder beidseitig begehbar

Ausführung
• Leichtmetall-Stufen mit einer Tiefe von 200 mm
• geräumige Leichtmetall-Plattform 600 x 800 mm
• Plattformgeländer 1,00 m hoch, komplett mit Fuß-Knieleisten
• EN-Norm: 131-7

Ausführung
• Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (2 mit Feststeller)

Hinweis
Beidseitiger Handlauf gem. DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Lieferung
Lieferung: der Versand erfolgt zerlegt in montagegünstigen Bauteilen
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Podesthöhe:
1.2 m
Werkstoff:
Leichtmetall
Anzahl Lenkrollen:
4 STK
Begehbarkeit:
Einseitig
Mit Safer Step Technologie:
0 - nicht zutreffend
Podesttiefe:
0.6 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Podestbreite:
0.8 m
Fahrbar:
Ja
Grundflächenlänge:
1.63 m
Grundflächenbreite:
0.87 m
Stufentiefe:
200 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Anzahl Stufen (einschl. Plattform):
1 x 5
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, plattformleiter zarges 5 stufen, plattformleiter zarges, plattformleiter, Podesttreppen, fahrbar, Leitern, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Leiter, Arbeitsplattform, Podesttreppen fahrbar, ZARGES
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,86*
€ 730,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,47*
€ 730,29*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,03*
€ 730,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,24*
€ 748,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 723,37*
€ 794,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,29*
€ 869,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,51*
€ 864,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,41*
€ 847,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,31*
€ 826,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,03*
€ 792,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.