Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES-Box Maxi Modell 40863, LxBxH 900x500x370 mm Volumen ca. 135 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ZARGES40863
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40863
EAN/GTIN:
     4003866408634
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Universal-Box aus Aluminium

Ausführung
• hochfestes, korrosionsbeständiges Aluminium
• Deckel mit Edelstahlscharnieren
• umlaufend eingeschäumte Dichtung für Staub und Spritzwasserschutz
• Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen
• Profilstöße vollverschweißt
• Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
• ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe
• Klappverschlüsse mit Steckschlössern, zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich
• Bez.-Nr. 001 und 002 mit Koffergriff an der Vorderseite
Weitere Informationen:
Staub-/Spritzwassergeschützt:
Ja
Innenbreite:
450 mm
Werkstoff:
ALU
Innenhöhe:
350 mm
Mit Deckel:
Ja
Außenlänge:
900 mm
Außenbreite:
500 mm
Volumen:
135 l
Mit Griff:
Ja
Mit Rollen:
Nein
Modell:
40863
Farbe:
Silberfarben
Schlosstyp:
Klappverschluss
Innenlänge:
850 mm
Außenhöhe:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, zarges alu transportbox, zarges alukiste, allzweck box, Transportkisten, Kiste, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkiste, ZARGES
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 260,13*
€ 295,41*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 267,31*
€ 299,74*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 273,16*
€ 305,43*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 283,50*
€ 315,38*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 383,11*
€ 418,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,80*
€ 498,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,74*
€ 486,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,75*
€ 478,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,96*
€ 473,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,11*
€ 455,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 383,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.