Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte LxBreite 1200x600 mm Farbe schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WS010701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WS010701
EAN/GTIN:
     5060087958477
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Arbeitsplatzmatten aus PVC Loch-Struktur, Höhe 12 mm

Anwendung
Ideale Matten für Arbeitsplätze, an denen größere Spanabfälle anfallen, flexibel und vielseitig einsetzbar. Geeignet für trockene und feuchte Bereiche.

Ausführung
• aus PVC, Maschenöffnung 25 x 25 mm
• die gewobenen PVC-Stränge sind auf Ober- und Unterseite mit Rillen für festen Halt versehen
• Rutschhemmung B nach DIN 51097
• Brandschutzklasse B2 nach DIN 54332 (B2) Teil DIN 4102
• belastbar bis 2000 kg/m²
• resistent gegen milde Säuren und Alkali
• feste Abmessungen mit gelben abgeschrägten Sicherheitskanten
• Meterware ohne Sicherheitskanten
• Sonderanfertigungen auf Anfrage

Ausführung
• durch die Maschenöffnung können Flüssigkeiten und Späne durchfallen, somit einfach zu entfernen und zu reinigen
• erhöht die Ergonomie am Arbeitsplatz und reduziert die körperlichen Ermüdungserscheinungen

Hinweis
Meterware bis max. Länge 10 m: Wir schneiden die gewünschte Länge gerne zu. Die zugeschnittenen Matten sind jedoch vom Rückgaberecht ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
PVC
Ausführung Matte:
Einzelmatte
Antistatisch:
Nein
Länge:
1200 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Ja
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
600 mm
Oberflächenstruktur:
Rillen / offen
Farbe:
Schwarz | Gelb
Materialstärke:
12 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
60 °C
Beständigkeit gegen:
Fette | Benzin | Kühlmittel
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenmatten, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 99,56*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,93*
€ 115,03*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,91*
€ 142,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,53*
€ 143,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,17*
€ 157,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
WS010702
ab € 146,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.