Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WITZENMANN Kühlmittelschlauch G 1/2 Zoll 500 mm ohne Düse mit Gewinde M 18x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WITZENMANN16595
Hersteller:
     Witzenmann
Herst.-Nr.:
     16595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch
Kühlmittelschlauch
Segmentschlauch
Kühlmittel-Metallschlauch
Kühlmittelschläuche für auswechselbare Düsen

Anwendung
Zur genauen Positionierung des Kühlwasserstrahls auf dem Werkstück.

Ausführung
• aus Stahl, vernickelt
• für Öl- und Schmiermittel
• Sechskantnippel mit Rohraußengewinde und Knickschutz
• mit Anschluss für auswechselbare Düsen

Ausführung
• die Schläuche sind selbstdichtend und auch unter Druck in jeder Stellung verharrend
Weitere Informationen:
Biegeradius min.:
110 mm
Anschlussgewinde:
G 1/2 Zoll
Länge:
500 mm
Schlauchinnendurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittelmetallschlauch, gelenkschlauch 1/2", kühlmittel metallschlauch, witzenmann kühlmittelschlauch, Gelenkschläuche, Kühlmittel-, Schläuche, Kühlmittel-, Schlauch, Schläuche, Kühlmittel, Gelenkschläuche, WITZENMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.